Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter thermisch 1180-01-1,5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschalter thermisch 1180-01-1,5A
Schutzschalter thermisch 1180-01-1,5A
Artikel-Nr.:
     3517I-25192510
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1180-01-1,5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch 1a
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta

Schutzschalter thermisch 1180-01-1,5A

ETA Schutzschalter 1180-01-1,5A, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. Ausgelegt für 1-polige Anlagen und einen Nennstrom von 1.5 A.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
55,2 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
1,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: MCB, Sicherungsautomat, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, Leitungsschutzschalter, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,93*
€ 136,41*
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 142,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,01*
€ 156,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,41*
€ 162,3279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,32*
€ 161,0308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,43*
€ 154,0217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,48*
€ 150,5112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,93*
€ 128,4367
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,793* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.