3423.0200 L, 2063387 (254060), Universeller 2K Epoxid-Klebstoff 1:1 200 ml Doppelkartusche Produkt 3423 Alte IDH Nr. 254060 LOCTITE EA 3423 ist ein grauer, standfester, universell einsetzbarer 2K-E...
Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwillingsspritze wird keine Handdosierpi...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff Harz 9483-1 KG 36563 (A) LOCTITE EA 9483 ist ein hochtransparenter, fliessfaehiger, universell einsetzbarer 2K-Epoxidharzklebstoff zum Kleben und Vergiessen fuer Anwe...
Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwillingsspritze wird keine Handdosierpi...
Für Kleber Typ = Epoxid Für Kartuschengröße = 48.5 ml, 50 ml Für Kartuschen Typ = Duo-Pak-Kartuschen Mischer-Anzahl = 36 Serie = Scotch-Weld D48.5Smm 3M TM Scotch-Weld TM EPX Mischdüse, Vierkant Gr...
3425.0200 L, 2063050 (254064), Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (1:1) 200 ml Doppelkartusche Produkt 3425 Alte IDH Nr. 254064 LOCTITE EA 3425 ist ein gelb / weißer, standfester, universell einsetzbar...
3M™ Scotch-Weld™ DP 190 ist ein flexibler Zweikomponenten- Konstruktionsklebstoff, der bei Raumtemperatur härtet. Er wurde für das Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und eine...
3463.0050 BL L, 396913, Metal Magic Steel Stick 2K-Epoxidklebstoff, 50 g Stick Handfest in 10 min Produkt 3463 LOCTITE EA 3463 ist eine einfach zu verarbeitende, stahlgefüllte 2K-Epoxid-Knetmasse f...
WEICON Aluminium-Minutenkleber ist ein geruchsarmer, zweikomponentiger, mit Aluminium gefüllter Epoxid-Klebstoff. Er härtet bei Raumtemperatur schnell und praktisch schrumpffrei aus. Nach der Aushä...