| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105024 Herst.-Nr.: 396913 EAN/GTIN: 5010266359625 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3463.0050 BL L, 396913, Metal Magic Steel Stick 2K-Epoxidklebstoff, 50 g Stick Handfest in 10 min Produkt 3463 Metal Magic Steel Stick. Knetbares Reparaturmaterial, zweikomponentig und schnellhärtend, hält auf feuchten Oberflächen und härtet auch unter Wasser. Verarbeitungszeit 3 Minuten - Aushärtung in 10Minuten.Nach der Aushärtung kann das Produkt spanabhebend, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 67 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Knetmetall, Metallknete, Metallknetmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Repair-Stick, Reparatur Stick, Stahlknetmasse, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml, METAL, EPOXY FLÜSSIGMETALL, EPOXY, FLÜSSIGMETALL, LOCTITE, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Loctite 3463, 1761004626, 5010266359625, 1450751, 1507840, 50ml, 50gr, 50g, 3463 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,14* | € 14,42* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,22* | € 14,49* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,90* | € 14,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,30* | € 14,60* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,63* | € 15,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|