Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Araldite 2014-2 2K Epoxidkleber Flüssig Grau, Doppelkartusche 50 ml, für ABS, Aluminium, Messing,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1649063
Hersteller:
     Huntsman Advanced Materials
Herst.-Nr.:
     Araldite 2014-2 50ml
EAN/GTIN:
     5060641288637
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Industrieausführung
Farbe = Grau
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 50 ml
Scherfestigkeit = 2700 psi
Viskositätsbeschreibung = Thixotrop
Betriebstemperatur max. = +120°C
Abbindezeit = 180min

Epoxidkleber AralditeDer Araldite 50 ml Epoxidkleber ist eine 2-teilige, thixotrope, strukturelle graue Paste, die in Gelform erhältlich ist. Es bietet eine ausgezeichnete Umwelt- und Chemikalienbeständigkeit. Er ist ideal für Anwendungen, die höhere Temperaturen als normale Temperaturen unter aggressiven Umgebungsbedingungen erfordern. Dieses innovative Material wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Substraten einschließlich Metallen, elektronischen Bauteilen, GFK-Strukturen, verstärktem Kunststoff (EP), glasfaserverstärktem Kunststoff (UP) und mehr zu verbinden.Eigenschaften und VorteileDie Einstellzeit beträgt 180 Minuten Die maximale Betriebstemperatur beträgt 120 °C. Scherfestigkeit von 2700 psi Geringe Ausgasung Verpackungsgröße: 50 mlAnwendungenElektronik und Telekommunikation Luft- und Raumfahrt Verteidigung WindenergieZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Industrieausführung
Farbe:
Grau
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
50 ml
Scherfestigkeit:
2700 psi
Viskositätsbeschreibung:
Thixotrop
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Abbindezeit:
180min
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, epoxidharz araldite, 1649063, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Araldite, Araldite2014250ml, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.