Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit Hochflexibel Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von...
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 460 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 3, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
Schutzrohr THW-6-G1/2-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm
Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen) Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit Gute Flexibilität Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet Beständig gegen Öle, Fet...
Größe nom. = 16mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M20 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Serie = AT Die nominelle Größe bezieht sich auf die nominelle Leerrohrgröße. Adaptalok ATS® IP68/69K Ge...
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 310 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 3, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphor...