Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55066650 Herst.-Nr.: 166-31901 EAN/GTIN: 4031026307817 |
| | |
|
| | |
| - Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen)
- Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
- Gute Flexibilität
- Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet
- Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren
- Für den Außeneinsatz geeignet
Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit glattem Außenmantel ist geeignet für Maschinenwerkzeuge und Außeninstallationen, die flüssigkeitsdicht sein müssen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 12 mm | Nenngröße in Zoll: | 5/16 Zoll | Außendurchmesser: | 14.2 mm | Innendurchmesser: | 10.0 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: | Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent | Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): | ohne Ummantelung | Dichtung: | Spezialfaden-Dichtung | Einsatztemperatur: | -20 °C | 105 °C | Schutzart (IP): | IP68 | Biegeradius, statisch: | 40 mm | Gewicht: | 0.2 kg/m | Farbe: | schwarz | Elektrische Eigenschaften: | nicht geklärt | Flammverbreitend: | nein | Geeignet für Ex-Bereich: | ja | Biegeverhalten: | flexibel | Zulassung nach FI: | nein | Mit Zulassung nach UL: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, metallschlauch, installationskanal schwarz, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,84* | € 6,16* | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 4,89* | € 6,19* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,0484* | € 6,3884* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 5,32* | € 6,68* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 6,27* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,84* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|