Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - ADAPTAFLEX SP25/BL/10M SCHUTZROHR VERZ. STAHL PVC 25MM/SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464863
Hersteller:
     ABB - ADAPTAFLEX
Herst.-Nr.:
     SP25/BL/10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: SP
  • Außendurchmesser: 26 mm
  • Beschichtung: PVC
  • Kabelrohrfarbe: Schwarz
  • Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - ADAPTAFLEX, SP25/BL/10M, 3464863, 346-4863
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,96*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 10,796* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 236,13*
    € 280,99
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 234,24*
    € 278,75
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 203,57*
    € 242,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 163,95*
    € 195,10
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 147,00*
    € 174,93
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 135,69*
    € 161,47
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 126,64*
    € 150,70
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 107,96*
    € 128,47
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.