| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7158465 Herst.-Nr.: 7TCA296170R0144 AT16/M20/A/BLY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 16mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M20 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Serie = AT
Die nominelle Größe bezieht sich auf die nominelle Leerrohrgröße. Adaptalok ATS® IP68/69K Gerade. Einteiliges, flüssigkeitsdichtes 45°-Winkelstück mit Schutzart IP68/69K mit festem Außengewinde. Für die Befestigung in Ausbrüchen mithilfe einer Sicherungsmutter. Geeignet für den Einsatz mit PA- und PI-Kanälen. Werkstoff: Polyamid (Nylon) 66 / TPE Gehäusefarbe: schwarz, Farbe des Elastomers: gelb Temperaturbereich: ortsfeste Anwendungen -50 → 120 °C, bewegliche Anwendungen -45 → 120 °C Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 16mm | Fitting Typ: | Gerade | Gewindegröße: | M20 | Material: | Nylon 66 | Farbe: | Schwarz | Serie: | AT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 7158465, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296170R0144AT16M20ABLY, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |