| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8362713 Herst.-Nr.: 7TCA296050R0211 B/PG29-M32/TC EAN/GTIN: 5056112205326 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Gewindekonverter Gewindegröße = PG29 → M32 Material = Messing Farbe = Silber Finish = Nickelplattiert
Innengewindeadapter Adaptasteel. Gewindeadapter Adaptaflex Adaptasteel aus vernickeltem Messing. ; 836-2719 836-2719 – B/PG21-M20/TC PG21 Außengewinde auf M20 Innengewinde ; 836-2713 836-2713 – B/PG29-M32/TC PG29 Außengewinde auf M32 Innengewinde Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Gewindekonverter | Gewindegröße: | PG29 → M32 | Material: | Messing | Farbe: | Silber | Finish: | Nickelplattiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, adaptaflex kabelrohr, elektroinstallationsrohr, schutzrohr messing, 8362713, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296050R0211BPG29M32TC, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |