Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
ISO-Stangenrohr PVC EN20 Kunststoffrohr glatt mit angeformter Muffe aus PVC - U, grau RAL 7035. Europa - Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit: 320 N. Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086, selbstverl...
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 32 wsFPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,...
Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausfüh...
Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 25 (VE74m)FPKu-EM-F-2m Set ist ein Komplettpaket mit mittleren Kunststoff-Stangenrohren aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in...
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 25 wsFPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,...
Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausfüh...
Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Mult...
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 20 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
ISO-Stangenrohr PVC EN16 Kunststoffrohr glatt mit angeformter Muffe aus PVC - U, grau RAL 7035. Europa - Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit: 320 N. Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086, selbstverl...
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 20 wsFPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,...
Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausfüh...
Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Mult...