103597 Kompaktes, tragbares Gerät zum Schweißen von Stahl und Gusseisen von 1,6 bis 10 mm Stärke. DC-Anreißmethode, Hot-Start-Funktion, Antistick-Funktion und Arc–Force-Steuerung mit Schweißstromre...
E-Handschweißelektroden bis Ø 5,0 mm ARC FORCE+: Optimierung der Lichtbogendynamik HOT START+: Einstellbare Erhöhung des Zündstroms ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss Betriebsarten...
Schweißkraft 1089026 Fahrbarer MIG/MAG-Inverter Moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion Durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung einges...
1073201SET, Robuste 230 Volt-Modelle mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz, Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut. Bestens geeignet für Montagearbeiten (a...
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Schweißkraft 1073014 Elektrodeninverter Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien Geeignet für den Ein...
Schweißkraft 1074021 Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schu...
Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau Digitale Anzeige für Schweißstrom (A) und Sonderfunktionen PFC-...
0.6 KG ESAB Stabelektrode OK 67.60 2,5x300mm VacPac = 0,6Kg/31 Stck./Kart.3,6Kg/186 Stck. Rutilumhüllte Stabelektrode für Schwarz-Weiß-Verbindungen bis 300°C Einsatztemperatur, Zwischenlagen bei Pl...
E-Handschweißelektroden bis Ø 4,0 mm Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12) Energiesparend, geringe Leerlaufspannung HOT START: Autom. Zündstromerhöhung ARC FORCE: Automatische ...
Schweißkraft 1073162 Elektrodeninverter Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst,…) und durch Schutzart IP ...
Die EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert....