Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodeninverter CRAFT-STICK 201P Aktions-Set, 1073201SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1103856
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1073201SET
EAN/GTIN:
     4036351272946
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1073201SET, Robuste 230 Volt-Modelle mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz, Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut. Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst,…) und durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien. Geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte. Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion. Dadurch auch Offshore geeignet. Geräte mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur), VRD (Spannungsabsenkung im Leerlauf) ausgestattet. WIG DC Funktion = ermöglicht einfaches WIG-Schweißen mit Kontaktzündung. Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display. Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen. Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht. Durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht. Mindestens 30% Einschaltdauer bei allen Geräten. Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet. Alle CRAFT-STICKs verfügen standardmäßig über folgende Funktionen:, Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil. Anti-Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert. Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden. Lieferumfang: 3m Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter. 3m Massekabel 16mm² mit Masseklemme 200 A. Transportkoffer., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6600 GRAMM
Erforderliche Generatorleistung:
>6,6 kVA
Schweißbare Elektroden:
1,6 4,0 mm
Einstellbereich Elektrode:
10 200 A
Einstellbereich WIG:
10 200 A
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode:
130 A
Strom bei ED 100% 40°C WIG DC:
130 A
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
150 mm
Stromaufnahme WIG:
19.5 A
Anschlusskabellänge:
2,2 m
Anschlussspannung:
230 V
Stromaufnahme Elektrode:
28.8 A
Höhe (Produkt) ca.:
280 mm
Länge (Produkt) ca.:
365 mm
Gesamtleistung WIG:
4,5 kVA
Leistungsaufnahme WIG DC:
4.5 kVA
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode:
40 %
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC:
40 %
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Gesamtleistung Elektrode:
6,6 kVA
Gewicht (Netto) ca.:
6,7 kg
Leistungsaufnahme Elektrode:
6.6 kVA
EMV-Klasse:
A
Kennzeichnung:
CE
Norm:
EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014
Leerlaufspannung:
MMA 68,7/ TIG 65,3 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,72*
€ 407,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,20*
€ 411,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,64*
€ 412,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,06*
€ 555,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,78*
€ 487,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,65*
€ 436,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.