Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakteri...
BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: b.30xAGW-Wert· prüfpflichtig: ja
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem.EN 143:2001 · geeignet für den Einsatz mit Voll...
Ekastu Gas- und Kombifilter 200 A1 P3 R D Atemschutzfilter Serie 200 mit Spezialgewinde EKASTU Kombi-Filter 200 A1 P3 R D Schutz gegen: organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65° C...
Ekastu Gas- und Kombifilter 200 ABEK1 P3 R D Atemschutzfilter Serie 200 mit Spezialgewinde EKASTU Mehrbereichs-Kombifilter 200 ABEK1 P3 R D Schutz gegen: organische Gase und Dämpfe mit einem Sied...
EKASTU Atemschutzfilter A2-P3R D,Kat.III,EN141,Rundgewindeanschluss,DIRIN 230 EKASTU Atemschutzfilter A2-P3R D, Kategorie III, gemäß EN 141, mit Rundgewindeanschluss gemäß EN 148/1, DIRIN 230, Kuns...
EKASTU Atemschutzfilter A2B2-P3R D, Kat.III, EN 141, Filteranschluss, DIRIN 230 EKASTU Atemschutzfilter A2B2-P3R D, Kategorie III, gemäß EN 141, mit Rundgewindeanschluss gemäß EN 148/1, DIRIN 230, ...
EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2-Hg-P3R D,Kat.III,für Vollmasken,EN 148/1 EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2-Hg-P3R D, Kategorie III, gemäß EN 141, für Vollmasken mit Rundgewindeanschluss gemäß EN 14...
EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2-P3R D, Kat.III, EN 141, Rundgewindeanschluss EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2-P3R D, Kategorie III, gemäß EN 141, mit Rundgewindeanschluss gemäß EN 148/1, Kunststof...
EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2HgNO20CO-P3R D, Kat.III, EN 14387 und DIN 58620 EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2HgNO20CO-P3R D, Kategorie III, gemäß DIN EN 14387 und DIN 58620, mit Rundgewinde-Filt...
Kombinationsfilter »230« A1-P3R D Eigenschaften: • Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C • Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) • Mit in...
Atemfilter für Halbmaske Polimask 230 Gasfilter -Schutz gegen schädigende Gase und Dämpfe, jedoch nicht gegen Partikeln Partikelfilter -Schutz gegen schädigende Partikeln, jedoch nicht gegen Gase K...