| |
|
| Artikel-Nr.: 114-25292 Herst.-Nr.: 322888 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2HgNO20CO-P3R D, Kat.III, EN 14387 und DIN 58620
EKASTU Atemschutzfilter A2B2E2K2HgNO20CO-P3R D, Kategorie III, gemäß DIN EN 14387 und DIN 58620, mit Rundgewinde-Filteranschluss gemäß EN 148-1, DIRIN 530, mit BIOSTOP, Gewicht: < 400 g Weitere Informationen: | | Marke: | Ekastu Safety | Norm: | EN 14387 | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, partikel-einlegefilter ekastu, partikel einlegefilter, partikelfilter rd40, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutz, Mundschutz, Atemschutzfilter, Ammoniak, Anorganische Gase, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,34* | € 47,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 38,40* | € 47,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,38* | € 47,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,17* | € 48,32* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,71* | € 119,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|