Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Atemschutzfilter A2-P3R D, EN141, Rundgewindeanschl. gemäß EN148/1, DIRIN230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-12912
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422786
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
EKASTU Atemschutzfilter A2-P3R D,Kat.III,EN141,Rundgewindeanschluss,DIRIN 230

EKASTU Atemschutzfilter A2-P3R D, Kategorie III, gemäß EN 141, mit Rundgewindeanschluss gemäß EN 148/1, DIRIN 230, Kunststoffgehäuse, Gewicht: < 300 g
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Norm:
EN 141
Kategorie:
Einwegmaske
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Kombifilter B, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, kombifilter a2p3r, partikel einlegefilter, partikel-einlegefilter ekastu, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutz, Mundschutz, Atemschutzfilter, organische Gase, Kombifilter, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,63*
€ 28,95*
€ 4,95*
ab € 21,35*
€ 28,96*
€ 4,95*
ab € 21,37*
€ 28,96*
€ 18,90*
ab € 22,42*
€ 30,02*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 28,47*
€ 37,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 7,03*
Ähnlich
Ekastu
422 761
ab € 8,40*
Ähnlich
Ekastu
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.