Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen ca. 33 my, LDPE, weiß, B: 75cm, ~33my, L: 140cm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM2321
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2321
EAN/GTIN:
     4015544932102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
ideal für Vor- und Reinigungsarbeiten. Herstellernummer: 2321, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
140 cm
Breite:
75 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 49,83*
€ 64,74*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,97*
€ 79,58*
13 Tage
30
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 143,14*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,58*
€ 94,7002
pro Box
ab 2 Boxen
€ 69,40*
€ 82,586
pro Box
ab 5 Boxen
€ 59,99*
€ 71,3881
pro Box
ab 10 Boxen
€ 55,86*
€ 66,4734
pro Box
ab 20 Boxen
€ 54,52*
€ 64,8788
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 47,97*
€ 57,0843
pro Box
1 Box enthält 10 Packungen (ab € 4,797* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.