| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7223006409 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Latzschürze PE mit Bändern 2354Einwegschürze/ Latzschürze aus Polyethylen (LDPE) leicht geprägt. Geblockt. Wasserdicht. Strapazierfähig. Extrem dehnbar und reißfest.Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Farbe: | Weiß | Stärke: | 60 my | Größe: | 125 x 75 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Latz-Schürze, Latzschürze, einmalschürze 125x75cm, einmalanzug weiß, einmalanzug, Latzschürze PE mit Bändern 2354 weiß 125x75 cm 1 Karton a 250 Stück, 2354 |
| | |
| |