| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A570011 Herst.-Nr.: 5230 EAN/GTIN: 4019444008769 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g | Normen: | DIN EN 405 | Filter: | FFA2P3 R D | Material: | Thermoplastisches Elastomer | EN Norm: | EN 405 | DIN-Norm: | DIN 405 | Produkt-Art: | Atemschutz Einweghalbmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, einweg-halbmaske moldex, einmal halbmaske, 4019444008752, Moldex, CompactMask, Schutzmasken |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,73* | € 24,50* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 22,32* | € 26,53* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,068* | € 28,308* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,78* | € 28,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,43* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|