Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und An...
Der SOLAMAGIC D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenberei...
Dieser Einbaustrahler ist der perfekte Ersatz für herkömmliche Spots mit Lochdurchmessern von 68 bis 74 mm. Er wird direkt an 230 V angeschlossen und braucht für die Dimmfunktion keinen extra Dimme...
Wandeinbauleuchte eds/chr 3 LED 1,2W wws 34032Breite 80 mm, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Geeignet für An...
Deckeneinbauleuchte Quad H 230 V, max. 50 Watt, 82x82 mm, schwarz matt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Keramik...
Einbauleuchte f. RIDI-Tube DALI EBRE6-R4X05 #0860573Deckenleuchte EBRE, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 622 mm, Breite 622 mm...
2er SET LED Außenwandleuchten Einbauleuchten Anthrazit, Breite 24cmSobald die Sonne untergeht, darf eine effektvolle Außenbeleuchtung nicht fehlen! Dieses LED Einbauleuchten 2er Set dient als Orien...
Rutec - TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter schwenk.,rund,350mA,8W,IP20,2700K,CRI90 -Eisen gebRutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), TALU, TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter schwenk.,...