Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte HI 20W 230V IP67 VVG PGJ5 Halogen-Metalldampfl VVG induktiv 0.71205.00-902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte HI 20W 230V IP67 VVG PGJ5 Halogen-Metalldampfl VVG induktiv
Bodeneinbauleuchte HI 20W 230V IP67 VVG PGJ5 Halogen-Metalldampfl VVG induktiv
Artikel-Nr.:
     262-E822H14
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     07120500902
EAN/GTIN:
     4028121401809
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Bodeneinbauleuchte HI 20W 230V IP67 VVG PGJ5 Halogen-Metalldampfl VVG induktiv 0.71205.00-902
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
VVG induktiv
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
PGJ5
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Belastung:
1000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C °C
Max. Systemleistung:
20 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, bodeneinbauleuchte 230 v ip 67, bodeneinbaulampe, bodeneinbauleuchten 230v, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.