| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-251160S142 Herst.-Nr.: 251160S142 EAN/GTIN: 4260688155638 |
| |
|
| | |
| 2er SET LED Außenwandleuchten Einbauleuchten Anthrazit, Breite 24cm Sobald die Sonne untergeht, darf eine effektvolle Außenbeleuchtung nicht fehlen! Dieses LED Einbauleuchten 2er Set dient als Orientierungslicht bei eintretender Dunkelheit und setzt die Umgebung stilvoll in Szene. Durch ihr schlichtes Design passt sich die Wandleuchte fast jedem Außenbereich an und ist eine ideale Beleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten, Treppen oder für die Terrassen und den Balkon. Die Materialien Druckguss Aluminium in Anthrazit und Glas in Weiß matt unterstreichen den modernen Stil machen die Gitterlampe zu einem zeitlosen Beleuchtungsobjekt. Technisch ist die Wandlampe, dank der Schutzart IP44, für so gut wie jeden Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung geeignet und hat eine Höhe von 10,8 cm sowie einer Breite von 24,1 cm mit einer Tiefe von 4 cm. Der Lichtstrahl wird durch die weiße Abdeckung gleichmäßig abgegeben. Es wird ein Ausschnitt von 20,7 cm Breite und 8,7 cm Höhe benötigt. Jede Wandleuchte für außen ist mit einer festverbauten 9 Watt LED mit 900 Lumen und 3000 Kelvin ausgestattet, welches für eine gute und sehr angenehme Ausleuchtung sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 10,8 cm, Breite: 24,21 cm, Tiefe: 4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 900 Lumen = 900 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,6 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, einbauleuchte 230v ip44, led außenwandleuchte, außeneinbauleuchte led, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, für, Hausbeleuchtung, außen, Wegeleuchte, LED, Einbau-leuchte, Treppen-beleuchtung, Orientierungsleuchte |
| | |
| |