Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter schwenk.,rund,350mA,8W,IP20,2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-289185
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     ALU57345UWWOK
EAN/GTIN:
     4012094073453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rutec - TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter schwenk.,rund,350mA,8W,IP20,2700K,CRI90 -Eisen geb

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), TALU,
TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter schwenk.,rund,350mA,8W,IP20,2700K,CRI90 -Eisen geb
Artikelnummer: RU-ALU57345UWWOK
Beschreibung: TALU LED-Einbaustrahler ohne Konverter schwenk.,rund,350mA,8W,IP20,2700K,CRI90 -Eisen geb
für die Innenanwendung, IP20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas · Gehäusefarbe: eisen gebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2.700 K · Lichtstrom: 694 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094073453
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
927
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
694 lm
Ausstrahlungswinkel:
40 °
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
8,00 kWh/1000h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,19*
€ 24,19*
Lager 1078
2
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 26,02*
€ 5,95*
ab € 19,28*
€ 26,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,29*
€ 28,12*
€ 8,50*
ab € 20,94*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85444
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.