LED-An-und Einbaupanel 230V DA 65-155mm 12205073LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, archi...
Deckeneinbauleuchte Quad H 230 V, max. 50 Watt, 82x82 mm, Edelstahl Effekt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Ker...
Einbauleuchte Plinthy, 12V, 0,14W, NW,Zu+V.Leitung 700mm Kst. transparent mini Einbauspot für 8.5 mm Bohrung - ideal für Ambientebeleuchtung in Sockelleisten, Stufen und Gängen oder als Sternenhimm...
Heitronic 23550 DL5701 Einbauleuchte LED GU5.3 35 W Edelstahl (gebürstet) Einbaustrahler rund, Edelstahl Aus hochwertigem Edelstahl Für GU5,3 Leuchtmittel max. 35 W Mit 100 mm Verbindungskabel + AM...
Quadratische LED-Einbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. In Kombination mit einem separat zu bestellenden Zube...
Die starre GU10 Einbauleuchte in der Farbe Weiß ist flexibel in ihren Möglichkeiten. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen, dass macht den Einsatz auch bei flachen Hohlräumen mögl...
LED Modul “Piatto P7“ für Einbauleuchten, EEK: A+, 7W, 550lm, 4200K, Ø 50 mm Sehr Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. ...
mit hohem Ra-Wert (Ra>90) für eine bessere Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Gehäuse Kunststoff, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 110°, Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 5000K über DIP-Schalte...
Der SOLAMAGIC D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenberei...
2er SET Außen Bodeneinbaustrahler 11 x 11cm IP65, Edelstahl, bis 1500 kgDie robusten Außen-Bodeneinstrahler im praktischen 2er SET beleuchten zuverlässig Einfahrten, Terrassen oder den Garten. Gefe...