Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Einbauleuchte LED

  Einbauleuchte LED  (27.165 Angebote unter 27.582.205 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „einbauleuchten led“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einbauleuchte LED“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Einbauleuchte LED"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SLV
112222
ab € 15,57*
pro Stück
 
 Stück
LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76734 (7 Angebote) 
LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76734Einbaustrahler Rico HR mit integrierten LEDs. Dieser Einbaustrahler besticht mit seiner sehr flachen Einbautiefe von nur 30mm und einem Standard - E...
MEGAMAN
MM76734
ab € 16,13*
pro Stück
 
 Stück
3er-Set LED-Einbauleuchte 3W ww Tr.24/15W 61056938002 (3 Angebote) 
3er-Set LED-Einbauleuchte 3W ww Tr.24/15W 61056938002LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 15W Trafo, ...
Hera
61056938002
ab € 57,55*
pro Stück
 
 Stück
DOWNLIGHT SLIM ALU 180 17 W 3000 K WT (14 Angebote) 
Flache Downlightleuchten mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse. Produkteigenschaften: Robustes Aluminiumgehäuse in weiß. Schmaler sichtbarer Rahmen. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für l...
LEDVANCE
4058075063921
ab € 11,93*
pro Stück
 
 Stück
MICROS2 R68 800-930 SWI WFL-DBK AL LED-Deckeneinbauleuchte (2 Angebote) 
Miniaturisiertes LED-Decken-Einbauleuchte für leistungsstarke Akzentbeleuchtung, Lichtverteilung mit guter Entblendung, Bestückung: 1/11W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, warm weiß, ...
Zumtobel
60300071
ab € 66,48*
pro Stück
 
 Stück
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß (7 Angebote) 
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
THORNeco
96632685
ab € 15,36*
pro Stück
 
 Stück
Rutec - LED EB-Strahler 1W - LED Einbaustr. 1W IP65 Eckig o.Konverter starr 1,44 (2 Angebote) 
Rutec - LED EB-Strahler 1W - LED Einbaustr. 1W IP65 Eckig o.Konverter starr 1,4401 X5CrNiMo 316 High polishedRutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), LED-Lichtpunkte, schw. 1,4401 X5CrNiMo 316...
Rutec Licht
R57563HPWWOK
ab € 41,34*
pro Stück
 
 Stück
LED-Panel PanelLUX SLIM 38W, 620x620mm, 4000K, RAL9010 (1 Angebot) 
LED-Panel zum Einbau in eine Rasterdecke im eleganten, flachen Design. Einfache, schnelle Montage, geringe Einbautiefe. Einfacher Austausch von herkömmlichen Rasterdeckenleuchten. Alternativ ist di...
Lichtline
626240380010A
ab € 15,24*
pro Stück
 
 Stück
Paulmann 934.32 Einbaustrahler Aluminium GU10 LED 6,5 W (4 Angebote) 
Nova Einbaustrahler 1x6,5W aus Alu in Alu gedreht, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmitt...
Paulmann
93432
ab € 6,61*
pro Stück
 
 Stück
LED Downlight Flex 23W, IP52, UGR<19, BAP geeignet, DA 5-21cm, nicht dimmbar, weiß, 23W 4000K 2200lm 120° (2 Angebote) 
LED Downlight Flex 23W, IP52, UGR<19, BAP geeignet, DA 5-21cm, nicht dimmbar, weiß, 23W 4000K 2200lm 120° Marke: ISOLED Farbtemperatur: 4000 K Montageart: Einbau Montage Schutzklasse: 1 Umgebungste...
ISOLED
ISO-113758
ab € 29,38*
pro Stück
 
 Stück
LED-Einbauleuchte NoviLUX FLEX ROUND 12 K3, 12W, 3000/4000/6500K, D:164mm (4 Angebote) 
Runde LED-Einbauleuchte im eleganten, flachen Design. Einfache, schnelle Montage. Perfekte Sanierungslösung, durch verstellbaren Einbaudurchmesser können bestehende Deckenaussparungen genutzt werde...
Lichtline
501295160028
ab € 21,37*
pro Stück
 
 Stück
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24V (8 Angebote) 
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und An...
Siemens
8WD53205BF
ab € 98,80*
pro Stück
 
 Stück
LED Deckeneinbauleuchte ALYA, ECKIG, 18x18cm, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 12W 2700K 960lm 110°, CRi >90, weiß (3 Angebote) 
LED Deckeneinbauleuchte ALYA, ECKIG, 18x18cm, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 12W 2700K 960lm 110°, CRi >90, weiß Farbtemperatur: 2700 K Gewicht: 0,335 kg Einbautiefe: 2,5 cm Einbauöffnung Kreis Ø: 15 c...
Deko-Light
D-565323
ab € 12,83*
pro Stück
 
 Stück
LED-Einbauleuchte schwarz 20203190003 (2 Angebote) 
LED-Einbauleuchte schwarz 20203190003LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K u...
Hera
20203190003
ab € 27,48*
pro Stück
 
 Stück
3er Set LED-Einbauleuchte edelstahloptik 61057730108 (2 Angebote) 
3er Set LED-Einbauleuchte edelstahloptik 61057730108LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen c...
Hera
61057730108
ab € 147,19*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1811   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Einbauleuchte LED
^

Einbauleuchte LED für Designvielfalt und Klimaschutz

Wer in einer Einbauleuchte LED-Lampen verwendet, reduziert seinen Stromverbrauch und schützt damit das Klima, denn die LED-Beleuchtung ist die Technik mit dem niedrigsten Energiebedarf.

Einbauleuchte LED - Leuchtdioden beleuchten die Zukunft

Fachleute bescheinigen der LED-Beleuchtung, dass sie die Beleuchtungstechnik der Zukunft sein soll. LEDs, also Leuchtdioden, erzeugen Licht in einer vollkommen anderen Art als Glühlampen, Halogenlampen oder Leuchtstoff-Energiesparlampen. Sie benötigen weder ein Vakuum, noch ein spezielles Gas oder eine fluoreszierende Beschichtung, um Licht zu erzeugen. Leuchtdioden sind Halbleiter und leuchten allein durch den Stromdurchfluss. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Eigenschaft der Halbleiter entdeckt. Aber erst die jüngere Forschung brachte LEDs in den Farben hervor, die weißes Licht erzeugen und für diesen Zweck eingesetzt werden können. Abhängig vom Material der Leuchtdioden leuchten sie grün, gelb, orange, rot, ultraviolett oder blau. Weißes LED-Licht lässt sich nur durch Kombination verschiedener Farben oder durch Beschichtung blauer LEDs erzeugen. Seit diese Verfahren entwickelt wurden, umfasst das Angebot an LED-Lampen zunehmend leistungsfähigere Produkte mit moderner Technik.

Einbauleuchte LED - moderne Technik für exklusive Lichtideen

Werden in einer Einbauleuchte LED-Lampen verwendet, so bietet diese Technik vielfältige Designmöglichkeiten, die mit herkömmlichen Leuchtmitteln nicht realisierbar wären. Allein die Beschaffenheit und die Optik von LED-Lampen unterscheiden sich stark von anderen Lampen. LEDs, die aufgrund ihrer geringen Ausmaße in größerer Stückzahl in einer Lampe zusammengefügt werden, erzeugen ein Bild von vielen leuchtenden Punkten. Auf diese Weise harmonieren LEDs ideal mit einer modernen Einbauleuchte.
Designer wissen diesen Vorteil zu nutzen und entwerfen kleine und dezente Einbauleuchten mit LED-Technik in außergewöhnlichen Formen. Neben runden, quadratischen und rechteckigen Modellen mit teilweise schwenkbaren Einsätzen und einer futuristischen Optik bietet der Fachhandel größere Einbauleuchten an, in denen mehrere LED-Lampen installiert sind. Insbesondere die Formenvielfalt und geringe Größe der LED-Lampen ermöglicht in einer Einbauleuchte LED-Technik, die dezent in Möbeln oder in Fugen zwischen Fliesen und Mauerwerk integriert werden können.

Einbauleuchte LED - robuste und langlebige Beleuchtungstechnik

Eine Leuchtdiode besteht aus einem extrem kleinen Halbleiterkristall, das in einer kleinen Reflektorwanne eingebettet und vollständig von einer stabilen Kunststoffummantelung umgeben ist. Daher sind LED-Lampen robust und unempfindlich gegen Kälte, Nässe, Wärme und Erschütterungen. Insbesondere für Bodeneinbauleuchten und Einbauleuchten im Außenbereich eignet sich die LED-Technik daher ideal. LED-Lampen sind außergewöhnlich langlebig mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden und mehr.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.