Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - LED EB-Strahler 1W - LED Einbaustr. 1W IP65 Eckig o.Konverter starr 1,44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-216119
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R57563HPWWOK
EAN/GTIN:
     4012094376301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rutec - LED EB-Strahler 1W - LED Einbaustr. 1W IP65 Eckig o.Konverter starr 1,4401 X5CrNiMo 316 High polished

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), LED-Lichtpunkte,
schw. 1,4401 X5CrNiMo 316 High polished LED Einbaustr. 1W IP65 Eckig o.Konverter
Artikelnummer: RU-R57563HPWWOK
Beschreibung: schw. 1,4401 X5CrNiMo 316 High polished LED Einbaustr. 1W IP65 Eckig o.Konverter
für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · · Gehäuse: V4A Edelstahl · Gehäusefarbe: hoch poliert · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 20° · Leistung: 1 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 118 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 36.300 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 35 mm · Deckenausschnitt: 50 mm · Außenmaße: 60 x 60 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094376301
Weitere Informationen:
Leistung:
1 W
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
118 lm
Ausstrahlungswinkel:
20 °
Mittlere Lebensdauer:
36000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
1,00 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,82*
€ 59,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,84*
€ 60,01*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
R57564HPWWOK
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.