Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel PanelLUX SLIM 38W, 620x620mm, 4000K, RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel PanelLUX SLIM 38W, 620x620mm, 4000K, RAL9010
LED-Panel PanelLUX SLIM 38W, 620x620mm, 4000K, RAL9010
LED-Panel PanelLUX SLIM 38W, 620x620mm, 4000K, RAL9010
LED-Panel PanelLUX SLIM 38W, 620x620mm, 4000K, RAL9010
Artikel-Nr.:
     6LHD9-626240380010A
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     626240380010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
LED Deckeneinbauleuchte
LED Deckeneinbaustrahler
LED-Panel zum Einbau in eine Rasterdecke im eleganten, flachen Design. Einfache, schnelle Montage, geringe Einbautiefe. Einfacher Austausch von herkömmlichen Rasterdeckenleuchten. Alternativ ist die Montage mit einer Seilabhängung oder in einem Einbau- bzw. Aufbaurahmen möglich, beides ist optional als Zubehör erhältlich. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Steuerung via DALI möglich. Lange Lebensdauer, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe. Geringer Wartungsaufwand. Geeignet zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Räume mit einer Höhe von bis zu 4 m. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Rasterdeckeneinbauleuchte. Vorschaltgerät liegt nicht bei, muss seperat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
200 V | 240 V
Nennstrom:
165 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse:
III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25 °C | 45 °C
Geeignet für Notlicht:
ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Max. Systemleistung:
38 W
Leuchtenlichtausbeute:
105 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
620 mm
Höhe/Tiefe:
11 mm
Länge:
620 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Blendbegrenzung (UGR):
20.9
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Stecker
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Weitere Suchbegriffe: LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led 4000 k, einbauleuchte led, Einbauleuchte, Deckenleuchte, Innenraumleuchte, Rasterdeckenleuchte, Büroleuchte, Pendelleuchte, UGR-Leuchte, Odenwaldleuchte, Einlegeleuchte, DALI-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lichtline
624738030014
ab € 25,95*
Sonstiges
Lichtline
624738020013
ab € 9,17*
Sonstiges
Lichtline
624738040015
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.