Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte ALYA, ECKIG, 18x18cm, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 12W 2700K 960lm 110°, CRi >90, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte ALYA, ECKIG, 18x18cm, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 12W 2700K 960lm 110°, CRi >90, weiß
LED Deckeneinbauleuchte ALYA, ECKIG, 18x18cm, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 12W 2700K 960lm 110°, CRi >90, weiß
LED Deckeneinbauleuchte ALYA, ECKIG, 18x18cm, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 12W 2700K 960lm 110°, CRi >90, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-565323
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-565323
EAN/GTIN:
     4042943157027
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte ALYA, ECKIG, 18x18cm, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 12W 2700K 960lm 110°, CRi >90, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Gewicht: 0,335 kg
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15 cm
  • Lampenleistung: 11,5 W
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 18∕ 1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Lichtstärke: 349 cd
  • Lichtstrom: 960 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Marke: Deko-Light
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Schaltzyklen: 15000
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-565323
  • Umgebungstemperatur: -20 - +25 °C
  • Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016 / Weiß
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 866188
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,81*
€ 18,50*
€ 8,50*
ab € 18,57*
€ 18,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,69*
€ 34,75*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-565321
ab € 10,37*
Ähnlich
Deko-Light
D-565320
ab € 9,14*
Ähnlich
Deko-Light
D-565322
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.