LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 235/4000-840 SMDownlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 180 mm, Schutzart IP20, Schutzklass...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ 235/40 #0331384Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 180 mm, Schutzart IP20, Schutzkl...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 235/4000-830 SMDownlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 180 mm, Schutzart IP20, Schutzklass...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 235/40 #0331383Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...
Einbauleuchte EINAR 3558/8 mit Kragenblende, GU10 max. 10W (LED), Schwarz matt Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln Material: Aluminium Lichtverteilung: Direkt Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10...
Einbauleuchte EINAR 3558/8 mit Kragenblende, GU10 max. 10W (LED), Schwarz matt / Gold Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln Lichtverteilung: Direkt Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10W Lampentyp: ...
Einbauleuchte EINAR 3558/8 mit Kragenblende, GU10 max. 10W (LED), Weiß / Gold Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln Farbe: gold Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet Produkta...
Ora RC is an architectural ceiling recessed luminaire delivering Total luminous flux: 2503 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Ora RC is rated to IP65. Luminaire is su...