LED-Einbaustrahler 14W 4000K 15Gr CSALP 60.1041.15 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung,...
Das innovative NEW TRIA 2 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Durch die Bestückung mit zwei leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treiber...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 195/20 #0331318Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 85 mm, Schutzart I...
LED-Einbaustrahler 14W 4000K 25Gr CSALP 60.1041.25 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung,...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321352//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 130 ...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,4 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz ...
LED-Einbaustrahler 230V 12308183LED-Einbaustrahlerset, dreh- und schwenkbar, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set ...
Das innovative NEW TRIA 2 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Durch die Bestückung mit zwei leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treiber...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/30 #0331330Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 115 mm, Schutzart ...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 %...