Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 113891 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 113891 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED
SLV 113891 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED
SLV 113891 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED
SLV 113891 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80471479
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das innovative NEW TRIA 2 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Durch die Bestückung mit zwei leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit den. Lichtaustritt um 38° zu schwenken. Der elektrische Anschluss des in weiß, schwarz matt oder aluminium gebürsteten verfügbaren Einbauleuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
510 g
Einbauraum Breite
80 mm
Einbauraum Tiefe
40 mm
Einbauraum Höhe
155 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Lichtleistung
1160 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
30 °
Technische Details
Energieverbrauch
14 kWh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.