Übersicht | "Einbaudeckenleuchte"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 15,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,37* pro Stück |
| |
LED Downlight Flex 23W, IP52, UGR<19, BAP geeignet, DA 5-21cm, nicht dimmbar, weiß, 23W 4000K 2200lm 120° (2 Angebote) LED Downlight Flex 23W, IP52, UGR<19, BAP geeignet, DA 5-21cm, nicht dimmbar, weiß, 23W 4000K 2200lm 120° Marke: ISOLED Farbtemperatur: 4000 K Montageart: Einbau Montage Schutzklasse: 1 Umgebungste... |
|
ab € 29,38* pro Stück |
| |
LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76734 (7 Angebote) LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76734Einbaustrahler Rico HR mit integrierten LEDs. Dieser Einbaustrahler besticht mit seiner sehr flachen Einbautiefe von nur 30mm und einem Standard - E... |
|
ab € 16,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 66,48* pro Stück |
| |
3er-Set LED-Einbauleuchte 3W ww Tr.24/15W 61056938002 (3 Angebote) 3er-Set LED-Einbauleuchte 3W ww Tr.24/15W 61056938002LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 15W Trafo, ... |
|
ab € 57,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 98,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 41,34* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,61* pro Stück |
| |
DOWNLIGHT SLIM ALU 180 17 W 3000 K WT (14 Angebote) Flache Downlightleuchten mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse. Produkteigenschaften: Robustes Aluminiumgehäuse in weiß. Schmaler sichtbarer Rahmen. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für l... |
|
ab € 11,93* pro Stück |
| |
LED Deckeneinbauleuchte ALYA, ECKIG, 18x18cm, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 12W 2700K 960lm 110°, CRi >90, weiß (3 Angebote) LED Deckeneinbauleuchte ALYA, ECKIG, 18x18cm, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 12W 2700K 960lm 110°, CRi >90, weiß Farbtemperatur: 2700 K Gewicht: 0,335 kg Einbautiefe: 2,5 cm Einbauöffnung Kreis Ø: 15 c... |
|
ab € 12,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 30,23* pro Stück |
| |
LED Einbaudownlight ZONDRA, 13W, 3000K, 950lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, starr, weiß (7 Angebote) LED Einbaudownlight ZONDRA, 13W, 3000K, 950lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, rund, starr, weiß Produktart: Einbauleuchte Abgabemenge: 1 Stück Montageart: Einbau Montage Material: aluminium Lichtverteilung:... |
Brumberg Leuchten BRUM-39339173 |
ab € 40,67* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Einbaudeckenleuchte | | | Deckeneinbauleuchten erhellen den Raum dezent von oben
Deckeneinbauleuchten sind Einbauleuchten, die direkt in die Decke eingebaut werden; die elektrischen Zuleitungen können entweder unter Putz versteckt, direkt in der Wand oder zwischen einer Hohldecke verlegt werden. Im Handel werden hauptsächlich Deckeneinbauleuchten für Niedervolt, für Leuchtstofflampen und für kompakte Entladungslampen angeboten. So vielfältig wie das Lampensortiment, so unterschiedlich sind auch die Materialien für die Gehäuse. Hier kann der Kunde zwischen einfachen Aluminiumummantelungen, hochwertigen Eisen- oder Messinggehäusen und modernen Edelstahl- oder Glasausführungen entscheiden. Auch bei der Farbe hat man die Qual der Wahl: Vom frischem Grün, zum sanften Orange über edles Gold bis hin zu schlichtem Silbergrau ist alles vertreten was die Farbpalette zu bieten hat.
Deckeneinbauleuchten verfügen über Brandschutzsymbole
Deckeneinbauleuchten sind mit einem Brandschutzzeichen versehen. Dies soll vor allem zur Sicherheit beitragen, um Überhitzungen und Brände zu vermeiden. Während ein F im kopfstehenden Dreieck bedeutet, dass die Lampe auch bei leicht entflammbaren Decken eingebaut werden kann, erlaubt ein FF einen möglichen Einbau der Lampe in feuergefährdete Decken.
IP-Code
Eine weitere Kennzeichnung ist der aufgedruckte IP-Code. Er ermöglicht dem Käufer die Schutzart des Gerätes zu ermitteln. Deckeneinbauleuchten werden mit den IP-Codes IP 20 bis IP 65 angeboten und lassen sich wie folgt entschlüsseln:
- IP 20 - Fernhalten von Händen; nicht vor eindringendem Wasser geschützt
- IP 21 - Fernhalten von Händen; geschützt bei Tropfwasser
- IP 23 - Fernhalten von Händen; geschützt bei Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
- IP 24 - Fernhalten von Händen; geschützt bei Sprühwasser
- IP 34 - Bietet Schutz vor dem Berühren mit Werkzeug; geschützt bei Sprühwasser
- IP 40 - Fernhalten von Werkzeug; nicht vor eindringendem Wasser geschützt
- IP 43 - Fernhalten von Werkzeug; geschützt bei Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
- IP 44 - Fernhalten von Werkzeug; geschützt bei Sprühwasser
- IP 54 - Bietet vollständigen Berührungsschutz; geschützt bei Sprühwasser
- IP 65 - Bietet vollständigen Berührungsschutz bei Eindringen von Staub; geschützt bei Strahlwasser
Typen von Deckeneinbauleuchten
Die idealen Lampen für die Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre im Privatbereich sind Deckeneinbauleuchten für Niedervolt. Leuchten für Stiftsockel-, Kaltspiegel- oder Reflektorlampen sind besonders optimal, um eine Wohlfühloase zu gestalten. Kompakt-Leuchtstofflampen werden als einfache Downlights oder als Hochleistungs-Downlights angeboten. Herkömmliche Leuchtstofflampen sind universell einsetzbar. Anwendung finden diese Lampen bevorzugt im Büro oder in der Industrie. Entladungslampen gibt es in runden oder eckigen Varianten, die sich nach Belieben in jede Richtung schwenken und drehen lassen. Es werden aber auch Modelle mit kardanischer Aufhängung angeboten, die eine subtile Bewegung der Lampenköpfe ermöglicht. Dies ist besonders im Shop-Bereich vorteilhaft.
|
|