Unsere weiße Aluminiumleuchte SENSER ist nun auch mit 4.000 Kelvin verfügbar. Die kaltweiße Alternative eignet sich bestens als Grundbeleuchtung in Büros, Küchen und Fluren. Die Deckeneinbauleuchte...
LED Einbaustrahler CIRCLE, 2-fach, mit Lichtfuge, IP20, eckig, 500mA, 2x9.3W 3000K 2x700lm 32°, dreh- und schwenkbar, Weiß Farbtemperatur: 3000 K Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör Artikelnumm...
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, grün, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und An...
LED-Einbauleuchte chrom-matt FR 68-LED 4W ww chmtLED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einf...
LED-Decken-Einbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50 % geringerer ...
LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76734Einbaustrahler Rico HR mit integrierten LEDs. Dieser Einbaustrahler besticht mit seiner sehr flachen Einbautiefe von nur 30mm und einem Standard - E...
Flache Downlightleuchten mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse. Produkteigenschaften: Robustes Aluminiumgehäuse in weiß. Schmaler sichtbarer Rahmen. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für l...
Die DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit der Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträ...
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anl...
Einbauleuchte mit LEDTubes 4000K ESHL-L380/1860-840SMDeckenleuchte der ESHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt ...