Deckeneinbauleuchte Quad H 230 V, max. 50 Watt, 82x82 mm, schwarz matt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Keramik...
Montage von oben oder unten für alle Arten von abgehängten Decken geeignet SpotClip-Kit sorgt für Sicherheitsabstand zwischen Einbaustrahler, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial Flexible Install...
LED-Einbauleuchte 165W 3000K 8819lm PLL271025301/DALI siEinbaulichtfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturp...
2er Set 2flammige Deckenleuchten Deckenstrahler LORD mit Holz, Schirme satiniertDieses 2er Set Deckenleuchten aus dem Hause Globo Lighting macht eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum. Die bei...
Das Nova Plus Einbaustrahler-Set aus Alu in Eisen gebürstet, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Der Einbaustrahler eignet sich sowohl für Neuinstallationen als au...
3er-Set LED-Einbauleuchte edelstahloptik 61057830108LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen c...
LED-Modul für höchst flexiblen Deckeneinbau für klassische, kardanische Beleuchtung, vielfältige und brillante Akzentuierung durch Präzisionsreflektor, hoher Leuchtenlichtstrom für Anwendungen mit ...
3er Set LED-Einbauleuchte edelstahloptik 61057230108LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen c...
Einbauleuchten-Set Premium Line LED Whirl 6W Alu, Satin, 3er Set 3x6W, Warmweiß, 230V, 350mA, 18VA, inkl. Leuchtmittel - Set aus 3 Leuchten inklusive LED, 3x6 W und Transformator - Material: Alu / ...
Der SOLAMAGIC D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichste Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenbereic...