Montage von oben oder unten für alle Arten von abgehängten Decken geeignet SpotClip-Kit sorgt für Sicherheitsabstand zwischen Einbaustrahler, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial Flexible Install...
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Eisen gebürstet, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leucht...
2er Set 2flammige Deckenleuchten Deckenstrahler LORD mit Holz, Schirme satiniertDieses 2er Set Deckenleuchten aus dem Hause Globo Lighting macht eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum. Die bei...
Einbauleuchte f. RIDI-Tube DALI EBRE6-R4X05 #0860575Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. ...
Alu-Druckguss-Einbaustrahler für MR11 (Ø 3.5cm), IP20, Ø 6.3cm, mit Sprengring, ohne Fassung, schwenkbar, weiß matt Einbautiefe: 13 cm Einbauöffnung Kreis Ø: 5.6 cm Dimmbar: ja IK-Stoßfestigkeitsgr...
LED-Modul für höchst flexiblen Deckeneinbau für klassische, kardanische Beleuchtung, vielfältige und brillante Akzentuierung durch Präzisionsreflektor, hoher Leuchtenlichtstrom für Anwendungen mit ...
Der SOLAMAGIC D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichste Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenbereic...
Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und...
Einbauleuchten-Set Premium Line LED Whirl 6W Alu, Satin, 3er Set 3x6W, Warmweiß, 230V, 350mA, 18VA, inkl. Leuchtmittel - Set aus 3 Leuchten inklusive LED, 3x6 W und Transformator - Material: Alu / ...
Deckeneinbauleuchte Quad H 230 V, max. 50 Watt, 82x82 mm, weiß Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Keramikfassung ...