Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771730
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC86B-I/SN
EAN/GTIN:
     5059045525141
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = Seriell (3-Draht)
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 1024 Wörter x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °CJahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
Seriell (3-Draht)
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
1024 Wörter x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °CJahr
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1771730, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93LC86BISN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,78*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,462*
€ 0,79*
3
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.