Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 16kbit LowPower EERAM 2048k 1000kHz, 8bit / Wort, 4,5 V bis 5,5 V, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468916
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     47C16-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040144699
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
NV RAM
NVRAM
Speicher Größe = 16kbit
Organisation = 2048 K x 8 Bit
Anzahl der Wörter = 2048k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 400ns
Taktfrequenz = 1000kHz
Low Power = Ja
Timing Typ = Synchron
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 3.9mm

Der EERAM 47C04 der Microchip Technology Inc ist ein 4-Kbit-SRAM mit EEPROM-Backup. Der I2C-EERAM-Speicher ist ein kostengünstiger NVSRAM, mit dem keine externe Batterie zur Datenspeicherung verwendet werden muss. Das Gerät ist als 512 x 8 Bit organisiert und nutzt die serielle I2C-Schnittstelle. Der 47C04 bietet unendliche Lese- und Schreibzyklen für das SRAM, während die EEPROM-Zellen eine dauerhafte, nichtflüchtige Speicherung von Daten ermöglichen. Mit einem externen Kondensator werden SRAM-Daten bei Stromausfall automatisch in das EEPROM übertragen. Die Daten können auch manuell übertragen werden, entweder über den Hardware-Speicher-Pin oder per Softwaresteuerung.4-Kbit-SRAM mit EEPROM-BackupAutomatische Speicherung im EEPROM beim Ausschalten (mit optionalem externen Kondensator)Automatisches Abrufen im SRAM-Array beim EinschaltenHardware-Speicher-Pin für manuelle SpeichervorgängeSoftware-Befehle zur Einleitung von Speicher- und AbrufvorgängenSpeicherzeit 40 ms (max.)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Organisation:
2048 K x 8 Bit
Anzahl der Wörter:
2048k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
400ns
Taktfrequenz:
1000kHz
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Synchron
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, nv ram, soic eeprom, 1468916, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, 47C16ISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.