DVI-D Anschlusskabel Premium, InLine®, digital 24+1 Stecker auf 24+1 Stecker, Dual Link ideal für alle DVI Verbindungen inklusive HDTV, SetTop Boxen, etc. überträgt die volle Bandbreite, unkomprimi...
ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-VersionDVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DVI-D Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wen...
DVIMonitorkabel High Quality DVIStecker 24+1pol. DVIStecker 24+1pol. vergoldete Kontakte Länge 15 m DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor DVI Kabel zur ...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DVI-D-Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Ve...
DVI Anschlußkabel-DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 15,0m Mit diesem Kabel verbinden Sie z.B. einen PC mit DVI-D Anschluss an einen Monitor oder Video Projektor ...
Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen. - DVI-...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DVI-D-Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante ...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn ...
PI4200 - Dual Link DVI Kabel ab 7,5 m Wenn die Distanz zwischen den Geräten sehr hoch ist, hilft dieses Dual Link DVI Kabel weiter! Mit dem Dual Link DVI Kabel PI4200 bietet PureLink eine Verbindun...
Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker...