Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-Monitorkabel 1,5 m - DVI-Stecker 24+1pol. > DVI-Stecker 24+1pol. - vergoldete Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVI-Monitorkabel 1,5 m - DVI-Stecker 24+1pol. > DVI-Stecker 24+1pol. - vergoldete Kontakte
DVI-Monitorkabel 1,5 m - DVI-Stecker 24+1pol. > DVI-Stecker 24+1pol. - vergoldete Kontakte
Artikel-Nr.:
     279-GS-252067
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     252067
EAN/GTIN:
     4025372442339
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 15 m
DVIMonitorkabel High Quality DVIStecker 24+1pol. DVIStecker 24+1pol. vergoldete Kontakte Länge 15 m DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor DVI Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zum Monitor Verwenden Sie dieses DVID Kabel um z.B. Signale zwischen einem Computer und einem LCDBildschirm zu übertragen Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080P (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) Details Dual Link Angespritzte Stecker High Quality Vergoldete Kontakte Metallgehäuse Verpackung Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 15m, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.