Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A573
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     PC1300 /PK10
EAN/GTIN:
     5000394122048
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Lieferung als Packung mit 10 Stück, Typische Anwendungen: *Sicherheitstastaturen *Sensoren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
34.2 mm
Größe:
D
Höhe:
61.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR20
max. Temperatur:
54 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
15.476 mAh
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Mono
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: duracell batterie d 1,5v, batterie d, batterie d duracell, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,204*
€ 1,93*
3 Tage
370
10
€ 9,90*
ab € 2,805*
€ 3,945*
5 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 19,71*
€ 28,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,514*
€ 1,80166
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.