Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01739428 Herst.-Nr.: MN1300B4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Blistergewicht | 614 g | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | D | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Orange | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85068080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,39* | € 5,59* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,41* | € 5,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,77* | € 6,39* | | | | | | | | 12 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,37917* | € 6,77917* | | | | | | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,50667* | € 6,91667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|