Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A445
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     PLUS-D K2
EAN/GTIN:
     4099891651794
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Alkaline-Batterie, PLUS-D K2, Duracell Alkali-ManganDioxid-Batterie, nicht wiederaufladbar, 1,5 V, Mono D-Batterie, 2 Stück. Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS-Batterie ist ideal für die Stromversorgung einer Vielzahl von Alltagsgeräten. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich die Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeug oder tragbare Lautsprecher sowie für häufig verwendete Geräte wie Taschenlampen, tragbare Game-Controller, Rasierer oder Zahnbürsten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
34.2 mm
Größe:
D
Höhe:
61.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR20
max. Temperatur:
54 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Mono
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: duracell batterie d 1,5v, batterie d, batterie d duracell, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.