Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Intense Power LR20 Mono D Batterie MN 1300, 1,5V (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Procell Intense Power LR20 Mono D Batterie MN 1300, 1,5V (lose)
Duracell Procell Intense Power LR20 Mono D Batterie MN 1300, 1,5V (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-9882673
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Procell Intens LR20 lose
EAN/GTIN:
     5000394136137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Procell Intense Power Mono D

Die Procell Alkaline Intense Power ist eine Industriebatterie, die für besonders lange Lebensdauer entwickelt wurde. Ihre Einsatzbereiche sind Geräte mit hohem Energieverbrauch oder hohen Leistungsspitzen wie Sicherheitskameras, Seifenspender oder elektronische Türschlösser. Die Procell intensive bietet für diese Anwendungsbereiche eine bis zu 30 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu früheren Procell-Alkalibatterien).

Vorteile:

  • lange Lebensdauer
  • ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • funktionsfähig in einem Temperaturbereich von -20° C bis 54° C
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AlMn
    Spannung:
    1,5 Volt
    Kapazität:
    0,628 Ah
    Breite:
    34.2 mm
    Höhe:
    61.5 mm
    Gewicht:
    0.14 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 1,15*
    € 1,79*
    Lager 1495
    129
    € 7,90*
    ab € 1,5123*
    € 2,2923*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,2923*
    € 2,7278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,1923*
    € 2,6088
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,1323*
    € 2,5374
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,9623*
    € 2,3351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,9023*
    € 2,2637
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,5123*
    € 1,7996
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Varta
    04020 211 111
    ab € 0,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.