Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus Power MN1300 PLUS POWER Alkali D Batterien, 1.5V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118751
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     D +/PWR P2 RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Marken Typ = Duracell Plus Power
Reihe = DURACELL
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Standard

Die Duracell Power Plus Alkali-Mangandioxid-Batterie der Größe D.Bis zu 50 % mehr Leistung Geeignet für alltägliche Geräte Verhinderung von Leckagen Bis zu 10 Jahre Lagerung
Weitere Informationen:
Marken Typ:
Duracell Plus Power
Reihe:
DURACELL
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: duracell batterie d 1,5v, batterie d, batterie d duracell, 2118751, Batterien und Ladegeräte, Batterien, D Batterien, Duracell, D+PWRP2RS, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, D Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8264423
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.