Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 6013 sw Duct Tape 50m zu 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 6013 schwarz Duct Tape 50m zu 30mm Gewebeband mit PE-Beschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
0,17 mm
Farbe:
schwarz
Karton:
24 Stück
Anwendungsbereich:
Universell verwendbares Gewebeklebeband
Ausführung:
Trägermaterial Gewebe, Klebemasse Kautschuk, Gesamtdicke 0,17mm.
Klebemasse:
Naturkautschuck
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis + 65 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebe-klebeband 30mmx50m schwarz, duck tape, panzer-band schwarz, Tesa, Klebeband, Selbstklebeband, 6013, Duct tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.