Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerband 50 mm silber 25 Meter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503876
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005038766
EAN/GTIN:
     4009146446709
Suchbegriffe:
Duck Tape
Duct Tape
Panzer-Band
Panzer-Tape
  • PET-Gewebe 200 µm (PE-beschichtet)
  • Ausgezeichnete Klebekraft und Festigkeit
  • Leicht mit der Hand reißbar.
  • Temperaturbeständig bis +60°C
  • Zum Abdichten, Packen, Spleißen, Reparieren und Fixieren.
Weitere Informationen:
Länge:
25000 mm
Breite:
50 mm
Reissfestigkeit:
47 N/cm
Lieferumfang:
1 Stück Panzergewebeband 50 mm x 25 m silber
Weitere Suchbegriffe: Panzerband, Panzertape, panzerband 25m, duck tape, Panzergewebeband Silber, Reparaturband silber, Reperaturband silber, Packband, Gaffa Tape, 50 mm x 25 m, 50mmx25m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,38*
€ 14,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.