Druckmessumformer PBT, PBT-AB6X0SG1SSNVMC0Z, 0...6 bar abs, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leite...
Druckanzeigen-Typ = Differenzial Druckanzeige min. = -5Pa Druckanzeige max. = 125Pa Genauigkeit = 0,3 %, 2 % Ausgangstyp = Analog Medium = Luft, nicht aggressives Gas Analog Ausgang = 0,25 → 4 V Re...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB010SGTSSNVMC0Z, 0...10 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/2 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, ...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB2X5SGTSSNVMC0Z, 0...2,5 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/2 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter,...