Druckmessumformer PBT, PBT-RB025SG1SSNALA0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter,...
Druckanzeigen-Typ = Differenzial Druckanzeige min. = -5Pa Druckanzeige max. = 125Pa Genauigkeit = 0,3 %, 2 % Ausgangstyp = Analog Medium = Luft, nicht aggressives Gas Analog Ausgang = 0,25 → 4 V Re...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB025AG1SSNALA0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB040AG1SSNALA0Z, 0...40 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter...