Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion Differenzdrucksensor, 1bar +500Pa PCB-Montage 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1331913
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SDP810-500Pa
EAN/GTIN:
     5059045311355
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensor-Typ = Differenzdrucksensoren
Montage-Typ = PCB-Montage
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 29 x 18 x 23.75mm
Betriebsdruck max. = +500Pa
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebsdruck min. = -500Pa
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Digitale Differenzdrucksensoren SDP8xx. Die digitalen Sensirion-Differenzdrucksensoren der Serie SDP800 bieten ausgezeichnete Leistung und sind auf hochvolumige Anwendungen ausgerichtet. Diese Sensoren sind für den Einsatz mit Luft oder anderen nicht aggressiven Gasen vorgesehen und liefern genaue, stabile Ergebnisse über einen Bereich von bis zu +/-500 Pa (+/- Zoll H2O / +/-5 mbar) selbst bei sehr niedrigen Differenzdrücken. Mit einer 2-Draht-Schnittstelle lässt sich die Serie SDP800 von Sensirion ganz leicht mit einem Mikroprozessor verbinden. CMOS-Technologie ist für hochwertige Massenproduktion geeignet und somit die ideale Wahl für anspruchsvolle und kostenbewusste OEM-Anwendungen. Hohe Prozesssicherheit und großartiger Störabstand machen die CMOSens-Technologie sehr zuverlässig und sorgen für großartige langfristige Stabilität.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Differenzdrucksensoren
Montage-Typ:
PCB-Montage
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
29 x 18 x 23.75mm
Betriebsdruck max.:
+500Pa
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebsdruck min.:
-500Pa
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor sensirion, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 1331913, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Sensirion, SDP810500Pa, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.