Produktpalette: MiniCell Series Anschlusstyp: G1/8 Betriebsdruck, max.: 5 bar Versorgungsstrom: 7 mA Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 5.5 V Sensorausgang: Spannung SVHC: No SVHC (14-Jun-2...
Erfassungsbereich : 0...160 bar Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : PBT; PC; FKM • Einfache Bedienung über das Display • Sehr gut sichtbare Schaltzustandsanzeige
Druckmessumformer PFT, PFT-SRB010SG1SSAAMSSZ, 0...10 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100degC, 4...20 mA, 2-Leiter, M12x1, 4-pol,...
Produktpalette: AFA Series Anschlusstyp: Rohr Betriebsdruck, max.: 11 bar Versorgungsstrom: 7 mA Druckmessung: Absolutdruck Nennspannung: 5 V Sensorausgang: Analog SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS ...
Erfassungsbereich : 0...160 bar Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : PBT; PC; FKM • Einfache Bedienung über das Display • Sehr gut sichtbare Schaltzustandsanzeige