Druckmessumformer PFT, PFT-SRBX40SG1SEAAMSSZ, 0...0.4 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -40... +125degC, 4...20 mA, 2-Leiter, M12x1, 4-pol...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB100SG2SS0UMA0Z, 0...100 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0...5 V, 3-Leiter, M12x1, 4-po...
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas Betriebsdruck max. = 0 kPa Betriebsdruck min. = -101kPa IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB600SG2SS0UMA0Z, 0...600 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0...5 V, 3-Leiter, M12x1, 4-po...